安全弁 ALシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 設定圧力(MPa)0.5 注文コード10810195 品番AL-150-15-0.5
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び径・設定圧力など62種類から選べます 他の種類を見る

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 設定圧力(MPa)0.5 使用温度範囲(℃)5〜220 仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 質量(kg)0.7 材質(本体)CAC 形式揚程式 寸法L(mm)34 寸法H(mm)126 寸法d(mm)Rc1/2 寸法D(mm)16 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 寸法H1(mm)40 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼
注意
※水・油等液体の場合は最高温度が120℃になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10810213
2021-02-25
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

こちらも、使い易くて、良かったです。改善点は、特にありません。

対象商品:
10810283
2017-07-04
用途:
機械設備に付属

他の型番も使っているが、このタイプが一番無難です。

対象商品:
10810247
2017-03-05
用途:
チェックバルブと
株式会社吉成産業 様

安全弁ですが圧力の逃がし弁として使用しております、逃がし側の口径が大きいので流速を抑えることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする