空気抜弁 TA-3シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10811857 品番 TA-3-20
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 適合圧力範囲(MPa)0.01〜1 使用温度範囲(℃)90 質量(kg)2.72 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 寸法H(mm)139 寸法d(mm)Rc3/4 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油(比重0.8以上) 寸法d1(mm)Rc3/8 材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa)0.01〜1 材質(フロート)ステンレス鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10811841
2021-12-08
用途:
水道のメンテナンス
農・林・水産業

信頼のあるメーカーです。当たり前のように利用しています。

対象商品:
10811857
2015-04-03
用途:
農業用灌水圧力タンクのエアー抜きに

以前付いてたものが壊れたので取り換え
ました 付け替えやすかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする