TA-22-20 空気抜弁 TA-22タイプ ヨシタケ 10811963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA-22-20 空気抜弁 TA-22タイプ ヨシタケ 10811963 TA-22-20 空気抜弁 TA-22タイプ ヨシタケ 10811963

空気抜弁 TA-22タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10811963 品番TA-22-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。
スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。
万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。
水道法基準適合品です。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 適合圧力範囲(MPa)0.01〜1.0 使用温度範囲(℃)100 材質(本体)黄銅 質量(g)400 寸法H(mm)97.5 寸法d(mm)Rc3/4 最高温度(℃)100 寸法D(mm)18 接続(入口)JIS R、(出口)キャップ方式 使用流体冷温水 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)58 適合流体冷温水 材質(ディスク)合成ゴム 適合圧力(MPa)0.01〜1 材質(フロート)耐熱樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする