※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA-16-20 空気抜弁 TA-16シリーズ ヨシタケ 10811997 TA-16-20 空気抜弁 TA-16シリーズ ヨシタケ 10811997

空気抜弁 TA-16シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10811997 品番 TA-16-20
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。
コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 適合圧力範囲(MPa)0.01〜1 使用温度範囲(℃)90 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)680 寸法H(mm)120 寸法d(mm)Rc3/4 最高温度(℃)90 接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc 使用流体冷温水 材質(ガスケット)合成ゴム 材質(フタ)ステンレス鋼 適合流体冷温水 材質(弁体)(ディスク)合成ゴム 適合圧力(MPa)0.01〜1 材質(フロート)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする