曜日別特売
TA-16-25 空気抜弁 TA-16シリーズ ヨシタケ 10812006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA-16-25 空気抜弁 TA-16シリーズ ヨシタケ 10812006
TA-16-25 空気抜弁 TA-16シリーズ ヨシタケ 10812006

空気抜弁 TA-16シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード10812006品番TA-16-25
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。
コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。

呼び径(A)25呼び径(B)1適合圧力範囲(MPa)0.01~1使用温度範囲(℃)90材質(本体)ステンレス鋼質量(g)740寸法H(mm)124.5寸法d(mm)Rc1最高温度(℃)90接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc使用流体冷温水材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(弁体)(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする