※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの サイレンサ
サイレンサー MS-1シリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10812042
品番
MS-1-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。
寸法H1(mm)
25
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
50
寸法d(mm)
Rc1/2
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
JIS Rc
材質
青銅
適合流体
蒸気
質量(kg)
0.4
発音限界温度(℃)
60
適合圧力(MPa)
0.05〜0.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材