※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの サイレンサ
サイレンサー MS-1シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10812067
品番
MS-1-25
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。
寸法H1(mm)
35
寸法L(mm)
140
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
70
寸法d(mm)
Rc1
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
接続
JIS Rc
材質
青銅
適合流体
蒸気
質量(kg)
0.8
発音限界温度(℃)
60
適合圧力(MPa)
0.05〜0.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材