※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-6-32 ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケ 10812313 MS-6-32 ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケ 10812313

ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10812313 品番 MS-6-32
参考基準価格(税別)¥86,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。

寸法D(mm)60 寸法L(mm)55 寸法d(mm)Rc1 1/4 呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 接続JIS Rc 材質ステンレス鋼 適合流体蒸気 質量(kg)0.77 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05〜0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10812295
2020-06-05
用途:
部品交換
シラホフーズ株式会社 様

今まで業者に発注し手配してもらっていたのですが、値段も高く且つ入手までに時間がかかっていたので、本当に助かりました。
次のメンテナンスの際も注文致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする