※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-8-15 スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ ヨシタケ 10812347 TS-8-15 スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ ヨシタケ 10812347

スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード10812347 品番TS-8-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,300
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。
バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1 仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能 質量(kg)3.9 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄 タイプベローズ式 形式ベローズ式 使用温度範囲(℃)183以下 寸法L(mm)156 寸法d(mm)15 寸法t(mm)16 最高温度(℃)183 寸法D(mm)95 寸法C(mm)70 接続方式フランジ 最高圧力(MPa)1 材質(コック)(弁体)ステンレス鋼 接続JIS 10K FFフランジ 最低作動圧力差(MPa)0.03 適合流体蒸気ドレン 寸法n-h(mm)4-15 材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼 流れ方向横→横、上⇔下 材質(ストレーナ)ステンレス鋼
注意
※水・空気で気密試験を行う場合は0.5MPa以下としてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10812347 TS-8-15 38849781 TS-8-15 スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ ヨシタケ スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ ヨシタケ 1個 62,980 税込69,278 メーカー後継品です。塗装色がシルバーになりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする