AL-52F-95 温水機器用逃し弁 ヨシタケ 10812392

AL-52F-95 温水機器用逃し弁 ヨシタケ 10812392
AL-52F-95 温水機器用逃し弁 ヨシタケ 10812392

温水機器用逃し弁

(52件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10812392品番AL-52F-95
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4使用温度範囲(℃)100トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10812392
2022-04-04
用途: 温水器に使用
運輸・通信業

温水器からの水漏れで交換。こちらの弁を交換したけれど症状が変わらず。
壊れた減圧弁からの水圧で作動しているのを確認。
結局、減圧弁を交換して水漏れは解消しました。

3が参考にしています
対象商品 : 10812392
2022-01-15
用途: 電気温水器修理
製造業

年末に水漏れしだして年明けになるかと思いましたが
早い対応ありがとうございました
助かりました

対象商品 : 10812392
2020-06-30
用途: 水道工事に使わせて頂きました
建設業・工事業

ボイラーの故障した古い部品と交換で使わせて頂きました

1が参考にしています
対象商品 : 10812392
2019-06-26
用途: 電気温水器貯湯タンク上部の安全弁
その他業種

安全弁の先のパイプから、使用してないときでも、1日当たり約1~2リットルの水漏れがしていた。電気温水器修理業者に尋ねると、安全弁と減圧弁の両方の交換が必要で、費用は3万円程との返事。交換の容易な安全弁を交換して、治らなければ、交換の難しい減圧弁も考えた。
安全弁を交換するだけで、水漏れが治ったので、助かっております。

5が参考にしています
対象商品 : 10812392
2019-07-01
用途: 電気温水器の修理部品として使用
製造業

数か月前に新品を取り付けましたが若干の水漏れが発生。原因は止水パッキンの当たり面(真鍮側)に小さな巣があるためで最初から不良品でした。今回購入したものは正常に機能しました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 10812392
2018-10-06
用途: ボイラーの水漏れ
その他業種

朝日ソーラーの夢太郎の温水器の逃がし弁がダメになりました。こちらで求め交換しました。
ぴったりで水漏れも止まりビックリした水道代も大丈夫です。
速い安い確実で感謝です!
ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 10812392
2018-08-28
用途: 洗面台下の電気温水器に
自動車・二輪車・自転車関連業

逃し弁からチョロチョロと水漏れ。
そのままでは取り付けが合わないのでモノタロウさんで
ニップル、径違いソケット、フレキパイプなどを揃えて交換成功。
原因が減圧弁の事もあるので注意です。

1が参考にしています
対象商品 : 10812392
2018-10-15
用途: 小型電気温水器EH-15G修繕
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

タカラの洗面化粧台などのキャビネットに入る小型電気温水器の逃がし弁の代用で使用しました。減圧弁と同時交換をお勧めします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする