ボールジョイントセパレーター 大型車用

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10812593 品番-
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4t車〜大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。
インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)

質量(kg)2.4 適合車種4t車〜大型車まで 用途タイロッドとナックルアームの分離に。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10812593
2024-04-26
用途:
キャンターの整備

キャンターのロアアームジョイントを外すのに購入しました。作りもしっかりしてて大型用でしたが2t車でも無事に取り外す事が出来ました。非常に満足いく商品です。

対象商品:
10812593
2020-07-11
用途:
大型ダンプのドラッグリンクボールジョイントの取り外し
サービス業

焼いても冷やしても叩いてもビクともしなかったのが、こいつで一撃必殺。
正直、価格的にハスコーとかの半額以下だったから、正直期待してなかった。
作りもぱっと見はチープな気がするけど、見た目以上に頑丈そう。
押し込みネジの先端にはボールが付いてるので、ボルト端部の凹みにしっかりフィットして安定して回せた。

2人が参考にしています
対象商品:
10812593
2019-07-04
用途:
ボールジョイント外しに

この値段でクオリティー高め。壊れてもイイやと思ってドラックリンク外しに使ったら見事に外れました。対応サイズも増えるといいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10812593
2018-04-08
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10812593
2017-05-06
用途:
車のメンテナンス
奥村建材 様

大型用でこの価格!商品も他社大型車向き工具と変わらない品質で大変満足しています。
中型車以下にはチョット持て余すかも!

2人が参考にしています
対象商品:
10812593
2013-10-05
用途:
ボールジョイントブーツ交換

いつも時間を要していたボールジョイントブーツの交換ですが、手早く作業を終えることができました。サイズが合ったのでよかったです。他メーカーよりもかなり低価格だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10812593
2021-03-25
用途:
大型トラック
高久 商店 様

大型トラックいすゞギガのタイロッドエンド交換に使用しました。台湾製で作りもよく簡単に外れました。修理屋に行かなくて済みました。大幅コスト減です。

対象商品:
10812593
2012-09-08
用途:
大型のドラックリンクのボールジョイントの脱着

使用可能範囲を寸法図で確認出来たので安心して購入出来ました。作業は衝撃を与えなくても簡単に外れました。ただ使用頻度が少ない為(大型用なので)金額が高い思いがします.仕方ないですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする