※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼクサスチェン
ゼクサスチェンの 伝導部品
ゼクサスチェンの チェーン
ゼクサスチェンの ジョイントリンク
ステンレスローラチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10812724
品番
SS35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.8
ユニットリンク数
320
ユニット長さ(m)
3.048
ピン形式
リベット形
質量(kg/m)
0.34
ピン長L1(mm)
7.4
ピン長L2(mm)
6
リンクプレート高さH(mm)
8.9
リンクプレート厚さT(mm)
1.25
ピン径D(mm)
3.58
ブッシュ外径(R)(Φmm)
5.08
最大許容張力(kN)
0.24
注意
※ご使用の際は「特殊環境下でのチェン選定」「温度選定法」に従ってチェンを選定してください。
必ず最大許容荷重以内で使用してください。
チェン速度は50m/min以下で使用して下さい。