※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS35 OL ステンレスオフセットリンク ゼクサスチェン 10812742 SS35 OL ステンレスオフセットリンク ゼクサスチェン 10812742

ステンレスオフセットリンク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10812742 品番 SS35 OL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
ブッシュ外径(R)(Φmm)5.08 ピン径D(mm)3.58 リンクプレート厚さT(mm)1.25 リンクプレート高さH(mm)8.9 ピン長L1(mm)7.4 ピン長L2(mm)6 ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)4.8 用途ステンレスローラチェン用オフセットリンク 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式リベット形 適合チェーンNo.SS35 最大許容張力(kN)0.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする