※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼクサスチェン
ゼクサスチェンの 伝導部品
ゼクサスチェンの チェーン
ゼクサスチェンの ジョイントリンク
ステンレスジョイントリンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10812767
品番
SS40 JL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
リンクプレート厚さT(mm)
1.5
リンクプレート高さH(mm)
11.6
ピン長L1(mm)
10
ピン長L2(mm)
8.2
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
用途
ステンレスローラチェン用ジョイントリンク
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
リベット形
適合チェーンNo.
SS40
最大許容張力(kN)
0.44