※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼクサスチェン
ゼクサスチェンの 伝導部品
ゼクサスチェンの チェーン
ゼクサスチェンの ジョイントリンク
ステンレスジョイントリンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10812855
品番
SS80 JL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
リンクプレート厚さT(mm)
3.2
リンクプレート高さH(mm)
23.4
ピン長L1(mm)
19
ピン長L2(mm)
16.3
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
用途
ステンレスローラチェン用ジョイントリンク
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
リベット形
適合チェーンNo.
SS80
最大許容張力(kN)
1.71