※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L123H1-0200-RO  1125 CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途 サンドビック 10831555 L123H1-0200-RO  1125 CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途 サンドビック 10831555

CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 切刃数1 トラスコ品番571-0260 注文コード10831555 品番L123H1-0200-RO 1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,100
この商品は材質・切刃数・トラスコ品番など54種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番571-0260 被削材PMK 勝手 切削幅(mm)2 コーティングTIALN コーナーR(mm)1 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10831555 L123H1-0200-RO 1125 60709607 L123H1-0200-RO 1125 CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途 サンドビック CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途 サンドビック 1箱(10個) 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする