サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
切刃数
1
トラスコ品番
572-1709
注文コード
10831643
品番
N123H1-0475-RO 1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
材質・切刃数・トラスコ品番
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
572-1709
被削材
SM
勝手
なし
切削幅(mm)
4.75
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
コーナーR(mm)
2.375
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10831643
N123H1-0475-RO 1105
60709476
N123H1-0475-RO 1105
CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途
サンドビック
1箱(10個)
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました