CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) トラスコ品番572-2632 注文コード10831704 品番N123J2-0556-0005-GF 1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は材質・トラスコ品番・チップシートサイズなど52種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番572-2632 被削材SM 勝手なし 切削幅(mm)5.56 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.35 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10831704 N123J2-0556-0005-GF 1105 60710614 N123J2-0556-0005-GF 1105 CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート サンドビック CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート サンドビック 1箱(10個) 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする