※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリングカッター用 丸駒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10861192 品番 C20R06-B15P11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
呼び外径(mm)20 角度(°)15 トラスコ品番816-2052 材質高速度鋼(SKH57)、硬度:66〜68HRC 質量(g)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする