曜日別特売
LC-S8P サンケーキ リーンクリップ S サンケーキコム 10875856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンケーキ リーンクリップ S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10875856品番LC-S8P
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

書類を綴じた後でも本体が邪魔になりづらいから内容が確認しやすいクリップです。

用途書類整理材質スチールトラスコ品番134-2621寸法(mm)【はさみ口】19サイズS質量(g)22繰り返し・詰め替え対応
注意
※紙、書類を綴じる以外の目的で使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする