LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
10876416
品番
435-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。
用途
金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。
トラスコ品番
814-8162
色
淡黄色透明
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-55〜110(目安)
主成分
シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm
2
)
19
粘度(mPa・s)
100〜250
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
固着時間(秒)
35〜45
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酵素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10876416
435-20
88547768
41814
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1本(20g)
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました
10876416
435-20
12799975
41814
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1箱(12本×20g)
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました