※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの ミドルローラー
KOWA Mスペアラム 7X20mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
10877177
品番
19187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
毛丈(mm)
20
サイズ
ミドル
タイプ
中長毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
業務用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10877177
19187
73497996
19187
KOWA Mスペアラム 7X20mm
インダストリーコーワ
1個
¥
739
税込
¥
813
内容量に違いがあります。