※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの 蛍光/メタリック塗料
シントーファミリーの メタリック塗料
カラースプレー メタリック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
色
カームグリーン
注文コード
10877922
品番
2552-0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,480
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
乾きが速くソフトな霧で塗りやすいです。
耐候性に優れ、塗膜は強靭でつやがあります。
色
カームグリーン
容量(mL)
300
用途
電気・ガス器具、自転車、家具、玩具、機械器具などの木部、鉄部の補修、マーキングに
トラスコ品番
851-1876
質量(g)
313
主成分
エアゾール塗料、アクリルラッカー
主な用途
木、鉄、マーキング
塗布面積(m
2
)
0.6〜1.2(2回塗り)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
耐候
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
乾燥時間
約30分(20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。