※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの ジンク/耐熱塗料
シントーファミリーの ジンク
スプレージンク 300ML
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300mL×12本)
注文コード
10878184
品番
2855-0.3
参考基準価格(税別)
¥22,920
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1液型ジンクリッチスプレーなので、手軽に塗れ防食性が特に優れています。
塗膜の物理的強度が優れています。
耐熱性に優れています(常用200℃)。
色
シルバーグレー
用途
亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板、パイプなどのキズ及び切り口、溶接箇所の補修、各種タンク、土木機械、建築物の防食
トラスコ品番
835-3825
容量(mL)
300
主成分
主成分:エポキシ樹脂
主な用途
亜鉛メッキ、鋼
塗布面積(m
2
)
1〜1.5(2回塗り)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
防食性、耐熱
乾燥時間
指触10分 硬化1時間 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
56%
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※上塗りはしないでください。
※気温5℃以下、湿度85%RH以下での塗装は避けてください。