高級さび止めスプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 10878306 品番 2852-0.3
参考基準価格(税別)¥17,760 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

無公害プライマーです。(クロム、鉛等の重金属を含みません)
変性エポキシ樹脂を使用しているため、防食性が優れています。
アルキッド系・ラッカー系のプライマーとして使用できます。

グレー 特性さび止め 用途各種塗料の下塗り用(ラッカーの上塗りも可)門扉、手すり、鉄骨、シャッター、農機具、その他鉄部全般 トラスコ品番851-1884 容量(mL)300 質量(g)367 主成分エアゾール塗料、1液変性エポキシ塗料 主な用途鉄、金属 塗布面積(m2)1.2〜2.0(1回塗り) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 乾燥時間指触10分 硬化20分 (20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする