※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高級合成樹脂エナメル 1/12L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 10878333 品番 3209-0.08
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

色つやが鮮やかで隠ぺい力が抜群です。
耐候性に優れどんな塗料の上からでも塗ることができます。

黄色 用途家具、玩具、門扉、シャッター、自転車などの木部や器具の鉄部など トラスコ品番851-1922 質量(g)130 主成分油性塗料、フタル酸樹脂塗料 主な用途木、鉄 塗布面積(m2)0.6〜0.8(2回塗り) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐候 乾燥時間2時間 重ね塗り4時間 (20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする