水性カラースプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 10878577 品番 2903-0.3
参考基準価格(税別)¥17,640 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

霧が細かくタレにくく、塗膜は日光や風雨に強いです。
有害なフロン、鉛化合物は使用していません。
水性なのでいやな臭いがなく、幅広い用途に使えます。

ホワイト 容量(mL)300 用途屋内外の金属(鉄)、木部、コンクリート、スレート、プラスチックなど トラスコ品番479-7931 質量(g)335 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途木部、コンクリート、鉄部 塗布面積(m2)0.6〜1.0(2回塗り) 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 乾燥時間50分(20℃)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする