ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの グリース
ダイゾーニチモリの リチウムグリース
NEW-SL PM70 2号 カートリッジ420ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(420mL×20本)
注文コード
10880652
品番
2019513
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。
鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
通常のグリースに比べはるかに長寿命な潤滑を可能にします。
用途
耐フレッチング用グリースに。
各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)に。
製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受などの潤滑に。
色
白
トラスコ品番
808-2205
容量(mL)
420
使用目的
グリース、潤滑
主成分
鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500