※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OCE@N BG-A 2号 カートリッジ420ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(420mL×20本) 注文コード10880668 品番2032743
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。
価格も魅力のオールラウンダータイプです。
H1グレードです。

淡黄 用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。 トラスコ品番808-2215 容量(mL)420 主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする