※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンディノブボルト M8×20 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード10880862 品番C4-M8X20-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
トラスコ品番811-0287 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)20.1 種類キャンディ形 取付部おねじ 色(本体) ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする