※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 門扉固定
STストロング掛金 35mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
10880966
品番
SUTRONS-350
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
南京錠を掛けることが出来ます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ミガキ
用途
工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
付属品
ステン皿木ネジ2.4×13
トラスコ品番
811-0882
長さ(mm)
46
幅(mm)
20
質量(g)
10