※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 防護服・保護服・特殊服
オカモト[安全靴・作業靴]の 腕カバー
アームカバー(PE)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
10882296
品番
705F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
軽くて、着脱が容易な内エンボスです。
手袋との併用で衛生効果を高めます。
色
透明
材質
低密度ポリエチレン(PE)
用途
食品加工
仕様
粉無し
トラスコ品番
808-1146
厚さ(mm)
0.09
質量(g)
350
タイプ
腕カバー