※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの ミドルローラー
KOWA パラゴンミドルローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
10884432
品番
19133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーサイズ(inch)
7
毛丈(mm)
5
サイズ
ミドル
タイプ
短毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
ウレタン塗料
主な用途
業務用、仕上用、内壁用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10884432
19133
73497987
19133
KOWA パラゴンミドルローラー
インダストリーコーワ
1個
¥
739
税込
¥
813
内容量に違いがあります。