※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝ライテック
東芝ライテックの 蛍光灯
東芝ライテックの 一般直管蛍光灯
蛍光ランプメロウ5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
種別
40形
消費電力(W)
37
注文コード
10885035
品番
FL40SSEX-N/37-H
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・消費電力・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
蛍光ランプ
トラスコ品番
807-1193
種別
40形
消費電力(W)
37
口金
G13
グリーン購入法
適合