※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塗 ストロング掛金 45mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード10885954 品番SUTRONT-45R
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

南京錠を掛けることが出来ます。

材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装 用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に 付属品鉄皿木ネジ2.7×16 トラスコ品番811-0891 長さ(mm)58 幅(mm)22 質量(g)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする