プレソルベントスプレー 420ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(48本) 注文コード10888675 品番062-0030 6K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
トラスコ品番851-1732 質量(g)409 容量(L)0.42 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする