ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) 注文コード10889628 品番401-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤

用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着可能、PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能 トラスコ品番814-8165 透明 質量(g)7 容量(g)3 使用温度(℃)-55〜80 粘度(mPa・s)70〜110 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)5〜20 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする