※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー関連品
タッカー用ステープル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
10892753
品番
GT-10ML
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
足長(mm)
10
肩幅(mm)
12
用途
建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張りなど
トラスコ品番
828-1020
適合機種
GH-11N・GT-B
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)
0.08