※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
ニトムズの 安全保護テープ
ニトムズの 蛍光/蓄光テープ
防災蛍光テープ 20X1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
10892918
品番
T0635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
1
特性
蛍光
主な用途
表示・安全用
トラスコ品番
730-8477
質量(g)
14