※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研コランダム
理研コランダムの マジックディスク・サンディングペーパー
理研コランダムの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
リコマジック マジックペーパー 穴あり 125パイ #80
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
10894248
品番
52-MR2-MK-125X0-80
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,998
¥
6,498
バスケットに入れる
外径(mm)
125
粒度
80
トラスコ品番
441-5809
種別
マジック式
質量(g)
6.4