ニトムズ
ニトムズの マスキングテープ
コンクリート・タイル・パネル用マスキングテープPT-7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(360個)
注文コード
10895736
品番
J8030 (21X18)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。
巻き戻しが軽く、カット性にすぐれています。
のり残りがほとんどありません。
テープ幅(mm)
21
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
色
ブルー
粘着剤
アクリル系
粘着力
3N/18mm
用途
コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
730-8094
厚さ(mm)
0.09
質量(g)
35
テープ厚さ(mm)
0.09
注意
※電気絶縁用や人体(皮膚)に直接貼るなど用途以外に使用しないでください。