※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
RC型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
容量(L)
15
注文コード
10896542
品番
RC-17 B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,091,000
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
容量(L)
15
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
510×280×160
色
ブルー
トラスコ品番
722-4419
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
510×280×160
フタ
なし
適合カード差し
No.5
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
447×227×142
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。