RK11 LEDヘッドバルブ HIR2 6300K レイブリック(スタンレー) 10896674

LEDヘッドバルブ HIR2 6300K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10896674 品番RK11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)12 用途自動車用ヘッドランプ・C-HR専用 定格電力(W)22 対応車検 電球形状HIR2 色温度(K)6300 光束(Lm)4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする