RA98 ハイパーハロゲン レイブリック(スタンレー) 10898038

ハイパーハロゲン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10898038 品番RA98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)12 定格電力(W)35/35 光色ホワイト 用途二輪車用ヘッドランプ 明るさ(W)60/60 電球形状HS1 色温度(K)3700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする