レイブリック(スタンレー)
レイブリック(スタンレー)の 電装
レイブリック(スタンレー)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
レイブリック(スタンレー)の ハロゲンランプ
カラートップハイパーハロゲン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10898135
品番
RS98S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
見映えを変える
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35/35
光色
シルバートップ
用途
二輪車専用ヘッドランプ
対応
HS1
電球形状
HS1