※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の ワッシャー・スペーサー
岩田製作所の その他ワッシャー
ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10899062
品番
WM1612-2
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
16
内径d(Φmm)
12
板厚t(mm)
2
材質
S45C
質量(g)
1.4
表面処理
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード