※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の ワッシャー・スペーサー
岩田製作所の その他ワッシャー
ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10899105
品番
WM2005-3
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
20
内径d(Φmm)
5
板厚t(mm)
3
材質
S45C
質量(g)
6.9
表面処理
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード