※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の ワッシャー・スペーサー
岩田製作所の ワッシャー(金属)
岩田製作所の 丸平ワッシャー
ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10899236
品番
WM2012-5
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
20
内径d(Φmm)
12
板厚t(mm)
5
材質
S45C
質量(g)
7.8
表面処理
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード