※代表画像

WM3008-2 ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所 10899455 WM3008-2 ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所 10899455

ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10899455 品番 WM3008-2
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
外径D(Φmm)30 内径d(Φmm)8 板厚t(mm)2 材質S45C 質量(g)10.2 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:649

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする