※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の グリースニップル
KURITA グリースニップル C型 丸頭
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
10902018
品番
GNC2M-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,320
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。
接続口径
G1/4
タイプ
C型(90°)
用途
グリースの注油口に。
トラスコ品番
556-9338
全長(mm)
21.5
材質(本体)
黄銅製
質量(g)
134
ねじ長さ(mm)
8
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
14
部材
鋼球・硬鋼線